Beli pompa celup 6 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Mulai

    Rp5.799.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  2. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  3. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  4. Thermo Scientific Digital Vortex Mixers
    Mulai

    Rp8.299.900

    Thermo Scientific Digital Vortex Mixers
    Deskripsi:
    Designed for accurate speed control for continuous mixing or pulsing of samples.
    atribut:
    • Plug Type: EU, UK, CN Plug
    • Voltage (V): 230
  5. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  6. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  7. Mettler Toledo Electric Multi-Channel Pipette E4-XLS + LTS (Mikropipet)
    Mulai

    Rp53.999.900

    Mettler Toledo Electric Multi-Channel Pipette E4-XLS + LTS (Mikropipet)
    Deskripsi:
    Large color LCD screen and joystick make it easy to operate and set. High-precision original LTS system is adopted. Consistent sample suction for all channels. E4-XLS + LTS Electric Multi-Channel Pipette 8 channels
  8. Eppendorf Research Reference 2 Variable Volume Pipettor
    Mulai

    Rp94.999.900

    Eppendorf Research Reference 2 Variable Volume Pipettor
    Deskripsi:
    The Reference 2 is the successor to the highly successful Reference pipette, and enhances the range′s already high standards with a new design, reduced weight and operating forces and multi-channel versions. As the premium product in Eppendorf′s pipette portfolio, the Reference 2 provides the most accurate results possible alongside robust, reliable handling and optimum user safety.These levels of security make the Reference 2 ideal for use with precious liquids, or in any application requiring extremely high levels of accuracy. When there can be no compromise on quality and reproducability, Eppendorf′s new Reference 2 is an ideal instrument for these liquid handling applications.PackagingIncludes: 4 adjustable-volume pipettes (0.1-2.5 μL, 2-20 μL (yellow), 20-200 μL, 100-1,000 μL), 1 full box of Eppendorf pipette tips for each pipette volume (excludes 5 mL and 10 mL tips)
    atribut:
    • Volume (μL): 1000
  9. Eppendorf Research Rack Tube (Rak Tabung)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Eppendorf Research Rack Tube (Rak Tabung)
    atribut:
    • Material: polypropylene
    • Color: White
  10. Grant Instrument Shaker Incubator Compact (Pengocok Inkubator)
    Mulai

    Rp199.999.900

    Grant Instrument Shaker Incubator Compact (Pengocok Inkubator)
    Deskripsi:
    The Grant bio ES20 is a versatile programmable bench-top shaker-incubator for mixing and incubating biological fluids, samples, cell cultures and tissues.Digital control of time, temperature and shaking speed for accuracy and repeatabilityVariable speed: 50 to 250 rpmTemperature setting range: 25 to 42°CLoad up to 2.5 kgInterchangeable platforms for shaking/incubating different vesselsTemperature control by microprocessor plus forced heated air circulation ensure a constant and even temperature within the chamberEquipped with direct drive shaking system for reliable, long-term operationSimple to programme time, temperature and shaking speed using clear 2-line 16 character LCDOption of four easily interchangeable platforms for a wide range of differentRobust, compact construction with clear 7mm thick Plexiglass panels for easy visibility of chamber contentsDesigned for easy assembly / disassembly - easy to move from one location to another
    atribut:
    • Current (A): 1.6@230v; 0.7 @120v
    • Dimensions (HxDxW) (mm): 435x340x340
    • Display: 10mm
    • Internal Working Dimensions (DxWxH) (mm): 260x300x250 (with installed platform)
    • Load Capacity (kg): 2.5
    • Nominal Operating Voltage (V): 120 or 230 (50/60Hz)
    • Power Consumption (W): 170 @230v;160 @120v
    • Stability (°C): 0.5
    • Temperature Control Range (°C): 0.1
    • Temperature Range (°C): +25 to 42
    • Timer (minute to hour): 1 to 96
  11. TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp9.199.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Resin Made Sewage & Wastewater Pump (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  12. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  13. Eppendorf Xplorer
    Mulai

    Rp44.999.900

    Eppendorf Xplorer
    Deskripsi:
    Easy-to-operate "Up is up and down is down" ★ TM ☆ type rocker switch. You can easily select the operation mode with the dial. Supports multiple languages including Japanese. All parameters are displayed on the color display in an easy-to-understand manner. Designed based on PhysioCare Concept-R. Accurate and highly reproducible operation is possible. The automatic continuous dispensing mode and the mixing mode are carried.
  14. Eppendorf Xplorer plus
    Mulai

    Rp69.999.900

    Eppendorf Xplorer plus
    Deskripsi:
    Pipetting into 384-well plates made easy: Eppendorf's new 16- and 24-channel pipettes and the epT.IPSR384 make working with 384-well plates convenient, gentle, and safe. Eliminate the time and errors associated with dispensing with 8- and 12-channel pipettes. Provide backup in case of automation system failure. Increase your current throughput, from 96 wells to 384 wells. SOFTeject tip ejection: Smooth continuous tip ejection. Reduce tip ejection force by 50%. Channel labeling: Labels channel numbers on both ends. Always use pipettes in the same orientation. Spring-loaded nose cone: Minimizes tip insertion force.* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 65-3744-56
Daftar Harga pompa celup 6 inch Terbaru October 2026
Eppendorf Research Multi-Channel Pipette Plus (Mikropipet)Rp38.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel)Rp5.799.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
Eppendorf Research Micropipette Plus (Mikropipet)Rp10.999.900
Eppendorf Research Research Plus Pipette Variable VolumeRp68.999.900
Eppendorf Research Multi-Channel Pipette Plus M (Mikropipet)Rp38.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.899.900
Thermo Scientific Digital Vortex MixersRp8.299.900
HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.799.900
ELGA Water Purification System ConsumablesRp5.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)